Silnik wiertniczy Tyrolit DME20CW 2 kW, 230 V – wiercenie rdzeniowe do Ø 180 mm

Nr art.: 11005510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 2 000 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta DME20CW; DME20PU; DME20PW
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Ze stołem maszyny nie
Mocowanie magnetyczne nie
Maks. głębokość wiercenia 180 mm
Rodzaj produktu Wiertarka do wierceń rdzeniowych
Do materiału Mur; aluminium; beton; ceramika; drewno; kamień; miedź; mosiądz; stal; stal stopowa; szkło; tworzywa sztuczne; żeliwo
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Ze światłem LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11005510
EAN / GTIN 9003173215791
Numer producenta 11005510
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Nowa generacja silników wiertniczych DME20 zapewnia imponującą wydajność wiercenia w zakresie mocy do 2 kW.
  • Mechaniczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem oraz całkowicie metalowa obudowa zapewniają niezawodność.
  • Wbudowane wskaźniki mocy i stanu technicznego oraz pomoc w poziomowaniu zapewniają ponadto łatwą obsługę.
  • Silniki wiertnicze DME20 charakteryzują się bardzo uniwersalnym zastosowaniem i znajdują zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach: na mokro/na sucho oraz z prowadzeniem ręcznym/na stojaku wiertniczym (DME20PU), na mokro i z prowadzeniem ręcznym/na stojaku wiertniczym (DME20PW) oraz wyłącznie na mokro i z prowadzeniem na stojaku wiertniczym (DME20CW).

Zaleta:

  • Kompaktowa, solidna i ergonomiczna konstrukcja
  • Wyświetlacz parametrów i funkcji serwisowych oraz pomoc w wyrównywaniu ułatwiająca pracę
  • Szybka zmiana konfiguracji między wierceniem na mokro a na sucho w modelu DME20PU

Materiał:

  • Niezależnie od materiału