Maşină de carotat DME20CW 2kW, 230V până la Ø 180 mm

Cod articol.: 11005510
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 2.000 W
Tensiune nominală 230 V
Denumirea producătorului DME20CW; DME20PU; DME20PW
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cu masa utilajului nu
Montare magnetică nu
Adâncime de găurire max. 180 mm
Tip produs Maşină de carotat
Recomandat pentru material Zidărie; alamă; aluminiu; beton; ceramică; cupru; fontă; lemn; materiale plastice; oţel superior; oțel; piatră; sticlă
Caracteristici / echipament Formă constructivă compactă; Cu lumină LED

Identificare și clasificare

Cod articol 11005510
EAN / GTIN 9003173215791
Număr producător 11005510
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Noua generație de motoare de găurit DME20 oferă performanțe impresionante de găurire în segmentul de putere de până la 2 kW.
  • Protecția mecanică și electronică la suprasarcină și carcasa complet metalică asigură un nivel ridicat de fiabilitate.
  • Indicatoarele de putere/service încorporate și ajutorul de nivelare permit, de asemenea, o utilizare simplă.
  • Motoarele de găurit DME20 pot fi utilizate universal și acoperă o gamă largă de aplicații: umede/uscate și ghidate manual/pe burghiu (DME20PU), umede și ghidate manual/pe burghiu (DME20PW) și exclusiv umede și ghidate pe burghiu (DME20CW).

Avantaj:

  • Design compact, robust și ergonomic
  • Indicator de alimentare și service și ajutor de nivelare pentru o muncă ușoară
  • Schimbare rapidă între găurirea umedă și uscată cu DME20PU

Material:

  • Independent de material