Motores de perforación DME20PW , DME20PU , DME20CW Perforación hasta Ø 180 mm

Número de artículo: 11005510
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Consumo de potencia 2.000 W
Tensión nominal 230 V
Denominación del fabricante DME20CW; DME20PU; DME20PW
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Con mesa de máquina no
Fijación magnética no
Profundidad de perforación máx. 180 mm
Tipo de producto Taladradora de corona hueca
Para material Mampostería; acero; acero fino; aluminio; cerámica; cobre; fundición; hormigón; latón; madera; piedra; plásticos; vidrio
Particularidad / equipamiento Modo de construcción compacto; Con luz LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 11005510
EAN / GTIN 9003173215791
Número del fabricante 11005510
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Ejecución:

  • PREMIUM

Descripción:

  • La nueva generación de motores de perforación DME20 ofrece un rendimiento de perforación impresionante en el segmento de potencia de hasta 2 kW.
  • El seguro mecánico y electrónico contra sobrecarga y la carcasa totalmente metálica garantizan una alta fiabilidad.
  • Los indicadores de potencia/servicio integrados y la ayuda de nivelación también facilitan el manejo.
  • Los motores de perforación DME20 son muy versátiles y cubren una amplia gama de aplicaciones: húmedo/seco y guiado manual/con soporte de perforación (DME20PU), húmedo y guiado manual/con soporte de perforación (DME20PW) y exclusivamente húmedo y guiado con soporte de perforación (DME20CW).

Ventaja:

  • Diseño compacto, robusto y ergonómico
  • Indicador de potencia y servicio y ayuda de nivelación para facilitar el trabajo
  • Rápido cambio entre perforación húmeda y seca en DME20PU

Material:

  • Independiente del material