Tyrolit Moteurs de carottage DME20CW 2kW, 230V Carottage jusqu'au Ø 180 mm

Réf.: 11005510
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Puissance absorbée 2 000 W
Tension nominale 230 V
Référence fabricant DME20CW; DME20PU; DME20PW
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Avec table de machine non
Fixation magnétique non
Profondeur de perçage max. 180 mm
Type de produit unité de perçage
Pour matériau acier; acier inoxydable; aluminium; bois; béton; cuivre; céramique; fonte; laiton; maçonnerie; pierre; plastiques; verre
Particularité / Equipement modèle compact; avec éclairage LED

Identification et classification

Référence article 11005510
EAN / GTIN 9003173215791
Réf. fabricant 11005510
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • La nouvelle génération de moteurs de perçage DME20 offre une puissance de perçage impressionnante dans le segment de puissance jusqu’à 2 kW.
  • La protection mécanique et électronique contre les surcharges ainsi que le boîtier entièrement métallique garantissent une grande fiabilité.
  • Les indicateurs de puissance/service intégrés et l’aide au nivellement permettent en outre une utilisation facile.
  • Les moteurs de perçage DME20 sont très polyvalents et couvrent les domaines d’application les plus divers: forage à eau/à sec ainsi que guidage manuel/sur support de forage (DME20PU), forage à eau et guidage manuel/sur support de forage (DME20PW) et exclusivement forage à eau et guidage sur support de forage (DME20CW).

Avantage(s):

  • Design compact, robuste et ergonomique
  • Affichage de la puissance et du service ainsi qu’aide au nivellement pour un travail facile
  • Changement rapide entre le forage à eau et à sec avec le DME20PU

Matière(s):

  • Indépendant du matériau