TYROLIT Drill rig DRA250 PREMIUM Core drilling up to Ø 250 mm

Nr art.: 10987500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Oznaczenie producenta Bohrständer DRA250; DRA250P
Kolor Niebieskie; Srebrna
Ramiona poruszają się swobodnie nie
Przyłącze Chwyt do mocowania
Ustawienie złącza, Chwyt do mocowania Na środku
Podstawa magnetyczna nie
Ze stopą podstawy zak
Material Metal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10987500
EAN / GTIN 9003172027159
Numer producenta 10987500
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The optimised support with stable roller guide guarantees precise drilling.
  • The proven ModulDrill™ quick-clamping system enables the fast and secure assembly of drill motors.
  • In addition, a centre pointer (DRU250), an angle indicator and a two-speed feed gear increase user-friendliness and help to save valuable working time.
  • The compact lightweight design for easy transport, assembly and disassembly completes the system.

Cecha szcz.:

  • Shape: 99MK-61122-50 DRA250P drill stand
  • Material suitability: Material-independent
  • Product line: PREMIUM

Zaleta:

  • ModulDrill™ quick-clamping system – quick, easy and secure drill motor mounting.
  • Fatigue-free, ergonomic working thanks to the fine feed gear (i= 1:3.5).
  • DRU250 with dowel vacuum foot made of aluminium. Drilling in confined spaces with the DRA250 steel dowel foot.

Materiał:

  • Material-independent