• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TYROLIT Supporto di carotaggio DRA250 PREMIUM Carotaggi fino a Ø 250 mm

Codice art.: 10987500
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10987500
EAN / GTIN 9009012008593
Codice del produttore 10987500
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il supporto ottimizzato con guida a rulli stabile garantisce una foratura precisa.
  • Il collaudato sistema di serraggio rapido ModulDrill™ consente il montaggio rapido e sicuro dei motori di foratura.
  • Inoltre, un indicatore di centro (DRU250), un indicatore angolare e un ingranaggio di avanzamento a due velocità aumentano la facilità d’uso e aiutano a risparmiare tempo prezioso.
  • Il design compatto e leggero per un facile trasporto, montaggio e smontaggio completa il sistema.

Proprietà:

  • Forma: 99MK-61122-50 Supporto di foratura DRA250P
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM

Vantaggi:

  • Sistema di bloccaggio rapido ModulDrill™ - fissaggio rapido, semplice e sicuro del motore di foratura.
  • Lavoro ergonomico e senza fatica grazie al riduttore di precisione di avanzamento (i= 1:3.5).
  • DRU250 con base a vuoto per tasselli in alluminio. Foratura in spazi ristretti con base a vuoto per tasselli in acciaio DRA250.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale