• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

TYROLIT Boorstatief DRA250 PREMIUM Boren tot Ø 250 mm

Artikelnummer: 10987500
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 10987500
EAN/GTIN 9009012008593
Nummer fabrikant 10987500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geoptimaliseerde steun met stabiele rolgeleiding garandeert nauwkeurig boren
  • Het beproefde ModulDrill™ snelspansysteem maakt een snelle en veilige montage van boormotoren mogelijk.
  • Bovendien verhogen een centreeraanwijzer (DRU250), een hoekindicator en een aanvoersysteem met twee snelheden de gebruiksvriendelijkheid en helpen om kostbare werktijd te besparen.
  • Het compacte, lichte ontwerp voor eenvoudig transport, montage en demontage rondt het systeem af.

Kenmerk:

  • Vorm: 99MK-61122-50 DRA250P boormachine
  • Geschikt voor: Onafhankelijk van materiaal
  • Productlijn: PREMIUM

Voordeel:

  • ModulDrill™ snelspansysteem - snelle, gemakkelijke en veilige bevestiging van de boormotor.
  • Vermoeidheidsvrij, ergonomisch werken dankzij fijn drijfwerk (i= 1:3,5).
  • DRU250 met aluminium deuvelzuigvoet. Boren in krappe ruimtes met stalen deuvelvoet DRA250.

Materiaal:

  • Onafhankelijk van materiaal

Diensten en productadviseurs

Meld u aan