TYROLIT Bâti de carottage DRA250 PREMIUM Carottages jusqu’à Ø 250 mm

Réf.: 10987500
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
Colour, blue Light blue
Manufacturer’s designation Bohrständer DRA250; DRA250P
Colour blue; silver
Arms move freely no
Connection drive shank
Alignment of connection, drive shank centred
Magnetic foot no
Stand foot available yes
Material metal
Clamping force generation mechanical
Stand type column stand
Type of product column stand

Identification et classification

Référence article 10987500
EAN / GTIN 9003172027159
Réf. fabricant 10987500
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Le support optimisé avec guidage à rouleaux stable garantit un perçage précis.
  • Le système de serrage rapide ModulDrill™ éprouvé permet un montage rapide et sûr des moteurs de perçage.
  • De plus, un indicateur de centrage (DRU250), un indicateur d’angle et un mécanisme d’avance à deux vitesses améliorent la convivialité et permettent de gagner un temps précieux.
  • La construction compacte et légère pour un transport, un montage et un démontage faciles complète le système.

Caractéristique(s):

  • Type: 99MK-61122-50 Support de perçage DRA250P
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: PREMIUM

Avantage(s):

  • Système de serrage rapide ModulDrill™ - fixation rapide, simple et sûre du moteur de perçage.
  • Travail ergonomique et sans fatigue grâce à la transmission de précision (i= 1:3,5).
  • DRU250 avec pied à ventouse en aluminium. Perçage dans les espaces les plus restreints avec le pied à ventouse en acier DRA250.

Matière(s):

  • Indépendant du matériau