{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Długość L | 38,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna węża | 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Przyłącze do węża | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 80 °C | |
| Materiał | mosiądz |
| Numer artykułu | 109795 | |
| EAN / GTIN | 4047322026130 | |
| Numer producenta | 109795 | |
| Numer L | L00970 967 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |