Pravokotni priključek »Modra serija« za zunanji premer cevi 8

Št. art.: 109795
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oznaka proizvajalca Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«
Barva modra; črna
Delovni tlak maks. 10 bar
Dolžina L 38,5 mm
Premer cevi zunaj 8 mm
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Temperaturno območje min. −20 °C
Temperaturno območje maks. 80 °C
Material medenina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 109795
EAN/GTIN 4047322026130
Številka proizvajalca 109795
L-število L00970 967
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotni priključek »Modra serija« za zunanji premer cevi 8 mm, pmax kratkotrajno 15 bar, plastika/nikljana medenina. Naša serija hitrih priključkov iz plastike ali nikljanega medenine. Deli se lahko uporabljajo v kombinaciji s plastičnimi cevmi in plastičnimi cevmi.

Lastnosti:

  • L1: 38,5 mm
  • Serija: Modra serija
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: umetne mase
  • Material: plastika ali nikljano medenina
  • tesnilni material: NBR
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, avtomobilska industrija, embalažna industrija, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • Priporočena cev: PU, PA (najlon)
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Temperaturno območje max.: 80 °C
  • Temperaturno območje min.: -20 °C
  • Delovni tlak, kratkotrajno: 15 barov