Conexión recta «Serie azul» para mangueras con diámetro exterior de 8

Número de artículo: 109795
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Gerade Steckverbindung »Blaue Serie«
Color azul; negro
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Longitud 38,5 mm
Diámetro de tubo exterior 8 mm
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Empalme de manguera
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 80 °C
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 109795
EAN / GTIN 4047322026130
Número del fabricante 109795
Número L L00970 967
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Conector recto «Serie azul» para mangueras con diámetro exterior de 8 mm, pmax momentáneo 15 bar, plástico/latón niquelado. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico.

Característica:

  • L1: 38,5 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Lösering: plástico
  • Material: Plástico o latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Manguera recomendada: PU, PA (nailon)
  • para Ø exterior de manguera: 8 mm
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar