{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | Gerade Steckverbindung »Blaue Serie« | |
| Farve | blå; sort | |
| Driftstryk maks. | 10 bar | |
| Længde L | 38,5 mm | |
| Diamter, slange, udvendig | 8 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 80 °C | |
| Materiale | messing |
| Artikelnummer | 109795 | |
| EAN/GTIN | 4047322026130 | |
| Producentnummer | 109795 | |
| L-nummer | L00970 967 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |