Storz adapter, Aluminium, Storz size 110-A, G 4 IT

Nr art.: 108238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Kolor srebrna
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Liczba przyłączy rozdzielacza 1
Średnica d2 133 mm
Rozmiar d1, Gwint wewnętrzny G1 cal
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Gwint wewnętrzny
Min. zakres temperatury -40 °C
Maks. zakres temperatury 110 °C
Materiał Aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108238
EAN / GTIN 4047322255189
Numer producenta 108238
Numer L L00970 126186
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Storz adapter, Aluminium, Storz size 110-A, Tappet distance 133 mm, G 4 IT, Operating pressure max. 16 bar, Temp. -40 °C to 110 °C

Cecha szcz.:

  • Material: Aluminium
  • Storz size: 110-A
  • Internal thread: G 4 IG
  • sealing material: NBR
  • Clamp spacing: 133 mm
  • Max. operating pressure: 16 bar
  • Max. operating temperature: 110 °C
  • Min. operating temperature: -40 °C