{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Aluminium gris | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 16 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 1 | |
| Diamètre d2 | 133 mm | |
| Taille, filetage intérieur | G1 pouce | |
| Type de produit | raccord | |
| Type de raccordement | filetage intérieur | |
| Plage de températures min. | -40 °C | |
| Plage de températures max. | 110 °C | |
| Matériau | Aluminium |
| Référence article | 108238 | |
| EAN / GTIN | 4047322255189 | |
| Réf. fabricant | 108238 | |
| Article hors catalogue | L00970 126186 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |