Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 110-A, KA 133 mm, G 4 IG

Artiklové číslo: 108238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Barevný odstín, Stříbrná Šedý hliník
Barva stříbrná
Provozní tlak max 16 bar
Počet přípojek rozdělovače 1
Průměr d2 133 mm
Velikost d1, Vnitřní závit G1 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -40 °C
Rozsah teplot max. 110 °C
Materiál Hliník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108238
EAN / GTIN 4047322255189
Číslo výrobce 108238
L-číslo L00970 126186
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Storzová pevná spojka, hliník, velikost Storz 110-A, vzdálenost čepů 133 mm, G 4 IG, PN max. 16 bar, provozní teplota -40 °C až 110 °C. Vysoce kvalitní řada v kované provedení. Pro rychlé a bezproblémové spojení hadicových vedení. Snadná manipulace a spojení obou spojovacích prvků bez poškození těsnění. Oblasti použití: Vodovody, výstavba zařízení, hasiči.

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Velikost Storz: 110-A
  • vnitřní závit: G 4 IG
  • těsnicí materiál: NBR
  • Rozteč svorek: 133 mm
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 110 °C
  • Provozní teplota min.: -40 °C