{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Aluminio gris | |
| Color | plateado | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Número de conexiones del distribuidor | 1 | |
| Diámetro d2 | 133 mm | |
| Tamaño d1, Rosca interior | G1 pul | |
| Tipo de producto | Acoplamiento | |
| Tipo de conexión | Rosca interior | |
| Rango de temperatura mín. | -40 °C | |
| Rango de temperatura máx. | 110 °C | |
| Material | Aluminio |
| Número de artículo | 108238 | |
| EAN / GTIN | 4047322255189 | |
| Número del fabricante | 108238 | |
| Número L | L00970 126186 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |