{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Żółty | Żółty złoty | |
| Oznaczenie producenta | Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Tülle LW 6 | |
| Opakowanie | luzem | |
| Kolor | żółty | |
| Ciśnienie robocze maks. | 35 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 1 | |
| Długość L | 58 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Złączka | |
| Typ połączenia | Przyłącze do węża | |
| Min. zakres temperatury | -20 °C | |
| Maks. zakres temperatury | 100 °C | |
| Materiał | mosiądz | |
| Norma | ISO 228 |
| Numer artykułu | 107214 | |
| EAN / GTIN | 4047322059664 | |
| Numer producenta | 107214 | |
| Numer L | L00970 2561 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |