{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Guldgul | |
| Producentbetegnelse | Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Tülle LW 6 | |
| Emballage | løs | |
| Farve | gul | |
| Driftstryk maks. | 35 bar | |
| Antal fordelertilslutninger | 1 | |
| Længde L | 58 mm | |
| Diameter, slange, indvendigt | 6 mm | |
| Produkttype | kobling | |
| Type, tilslutning | slangetilslutning | |
| Temperaturområde, min. | -20 °C | |
| Temperaturområde, maks. | 100 °C | |
| Materiale | messing | |
| Standard | ISO 228 |
| Artikelnummer | 107214 | |
| EAN/GTIN | 4047322059664 | |
| Producentnummer | 107214 | |
| L-nummer | L00970 2561 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |