{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, galben | Galben auriu | |
| Denumirea producătorului | Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Tülle LW 6 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | galben | |
| Presiune de funcționare max. | 35 bar | |
| Număr racorduri distribuţie | 1 | |
| Lungime | 58 mm | |
| Diametrul furtunului în interior | 6 mm | |
| Tip produs | Cuplaj | |
| Tipul conexiunii | Branşament pentru furtun | |
| Interval de temperatură min. | -20 °C | |
| Interval de temperatură max. | 100 °C | |
| Material | alamă | |
| Standard | ISO 228 |
| Cod articol | 107214 | |
| EAN / GTIN | 4047322059664 | |
| Număr producător | 107214 | |
| L-Număr | L00970 2561 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |