{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Žlutá | Zlatá žlutá | |
| Označení výrobce | Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Tülle LW 6 | |
| Obal | volné | |
| Barva | žlutá | |
| Provozní tlak max | 35 bar | |
| Počet přípojek rozdělovače | 1 | |
| Délka | 58 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 6 mm | |
| Druh produktu | Spojka | |
| Typ připojení | Hadicová přípojka | |
| Rozsah teplot min. | -20 °C | |
| Rozsah teplot max. | 100 °C | |
| Materiál | mosaz | |
| Norma | ISO 228 |
| Katalogové číslo | 107214 | |
| EAN / GTIN | 4047322059664 | |
| Číslo výrobce | 107214 | |
| L-číslo | L00970 2561 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |