Cărucior pentru tambur

Cod articol.: 1072
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 5007
Partea descrisă Cadru
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Construcţie din ţeavă de oţel da
Nuanță, albastru Albastru briliant
partea descrisă, Albastru briliant Gestell
Serie -
Denumirea producătorului Fasskarre
Material Tablă de oţel
Culoarea albastru
Tipul de rolă Role de ghidare
Număr de role, Role de ghidare 1 buc.
Număr total roți/role 3 buc.
Diametru exterior roată/rolă 200 mm; 260 mm
Lățime roată/rolă 40 mm; 85 mm
Material roată/rolă Echipare cu anvelope; TPE
Material jantă plastic
Domeniu de utilizare Cărucior pentru transport
Tip produs Cărucior de mână
Capacitate portantă 300 kg
Lăţime 680 mm
Înălţime 1.600 mm
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol 1072
EAN / GTIN 4017976010724
Număr producător 1072
L-Număr L90080 387
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Potrivit pentru toate bidoanele de 200 de litri cu jantă. În plus, cu 1 rotiță de susținere TPE 200 x 40 mm.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 300
  • Lățimea totală (mm): 680
  • Înălțime totală (mm): 1600
  • Anvelope: aer
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 85