Voziček za sode

Št. art.: 1072
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Opisan del Ogrodje
Prevleka prašno lakirano
Konstrukcija iz jeklene cevi Da
Barvni odtenek, modra Briljantno modra
Opisan del, Briljantno modra Gestell
Serija -
Oznaka proizvajalca Fasskarre
Material jeklena pločevina
Barva modra
Vrsta kolesa Kolo za zavijanje
Število kolutov, Kolo za zavijanje 1 kos
Število koles/valjev skupaj 3 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm; 260 mm
Širina kolesa/valja 40 mm; 85 mm
Material, kolesce/valj Pnevmatike; TPE
Material, platišče Umetna masa
Področje uporabe Transportni voziček
Vrsta izdelka ročni voziček
Nosilnost 300 kg
Širina 680 mm
Višina 1.600 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1072
EAN/GTIN 4017976010724
Številka proizvajalca 1072
L-število L90080 387
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano, modra barva RAL 5007, trajna površinska zaščita. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Primerno za vse 200-litrske sodčke z obodom. Dodatno z 1 podpornim kolescem TPE 200 x 40 mm.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 300
  • Celotna širina (mm): 680
  • Skupna višina (mm): 1600
  • Pnevmatike: zračne
  • Velikost kolesa (mm): 260 x 85