{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 5007 | |
| beschriebenes Teil | Gestell | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Stahlrohrkonstruktion | ja | |
| Farbton, blau | Brillantblau | |
| beschriebenes Teil, Brillantblau | Gestell | |
| Serie | - | |
| Herstellerbezeichnung | Fasskarre | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | blau | |
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 1 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen gesamt | 3 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm; 260 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm; 85 mm | |
| Material Rad/Rolle | Luftbereifung; TPE | |
| Material Felge | Kunststoff | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Handwagen | |
| Tragfähigkeit | 300 kg | |
| Breite | 680 mm | |
| Höhe | 1 600 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 1072 | |
| EAN / GTIN | 4017976010724 | |
| Herstellernummer | 1072 | |
| L-Nummer | L90080 387 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |