{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Beskrevet del | Stel | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Stålrørskonstruktion | ja | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| beskrevet del, Brilliantblå | Gestell | |
| Serie | - | |
| Producentbetegnelse | Fasskarre | |
| Materiale | stålplade | |
| Farve | blå | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Antal ruller, Styrehjul | 1 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 3 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 200 mm; 260 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 40 mm; 85 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | Luftdæk; TPE | |
| Materiale, fælge | Kunststof | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | håndvogn | |
| Bæreevne | 300 kg | |
| Bredde | 680 mm | |
| Højde | 1.600 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 1072 | |
| EAN/GTIN | 4017976010724 | |
| Producentnummer | 1072 | |
| L-nummer | L90080 387 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |