{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Średnica bębna pomiarowego | 18 mm | |
| Izolowana osłona dłoni | tak | |
| Odczyt, milimetr | 0,01 mm | |
| Z czujnikiem zegarowym / precyzyjnym czujnikiem wskaźnikowym | nie | |
| Rodzaj produktu | Mikrometr zewnętrzny | |
| Grzechotka precyzyjna | tak | |
| Blokada / dźwignia ustalająca | tak | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | analogowy | |
| Podziałka bębna pomiarowego | 1/100 mm | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | - µm | |
| Pomiar siły min. | 5 N | |
| Pomiar siły maks. | 10 N | |
| Liczba śrub mikrometrycznych | 1 szt. | |
| Min. zakres pomiarowy | 175 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 200 mm | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 107-208 | |
| EAN / GTIN | 4946368440651 | |
| Numer producenta | 107-208 | |
| Numer L | L40010 8339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |