• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit Messuhr 175-200 mm, Messuhr nicht im Lieferumfang

Artikel-Nr.: 107-208
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 107-208
EAN / GTIN 4946368440651
Herstellernummer 107-208
L-Nummer L40010 8339
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Messuhr-Bügelmessschraube ermöglicht Ihnen eine schnelle Serienmessung und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Für die direkte GO / NG-Beurteilung von Serienteilen mit Hilfe einer analogen oder digitalen Messuhr. Ein Beweglicher Amboss ermöglicht schnelles Messen. 3 mm Amboss Hub.

Merkmal:

  • Amboss Hub: 3 mm
  • Ebenheit: 0,6 µm
  • Größe / Abmessung: 0,47 X 0,255 X 0,055 M
  • Messbereich: 175 - 200
  • Messflächen: hartmetallbestückt, feinstgeläppt
  • Messkraft: 5-10
  • Messspindel: Spindelfeststelleinrichtung, ∅ 6,35 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
  • Parallelität: 4 µm
  • Skala: Skalentrommel und -hülse , seidenmatt verchromt ∅ 18 mm
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Steigungsfehler: 3 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box, Schlüssel, Einstellnormal

Passende Produkte

Services & Produktberater