{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Diámetro del tambor de medición | 18 mm | |
| Protector de mano aislante | sí | |
| Lectura, milímetros | 0,01 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | no | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Desviación de medición E MPE | - µm | |
| Fuerza de medición mín. | 5 N | |
| Fuerza de medición máx. | 10 N | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Capacidad de medición mín. | 175 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 200 mm | |
| Norma | norma de fábrica |
| Número de artículo | 107-208 | |
| EAN / GTIN | 4946368440651 | |
| Número del fabricante | 107-208 | |
| Número L | L40010 8339 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |