{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Diamètre du tambour micrométrique | 18 mm | |
| Isolant | oui | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Avec comparateur / indicateur de précision | non | |
| Type de produit | micromètre | |
| Limiteur de couple à friction | oui | |
| Blocage / Levier | oui | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Graduation tambour micrométrique | 1/100 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | - µm | |
| Force de mesure min. | 5 N | |
| Force de mesure max. | 10 N | |
| Nombre de micromètres | 1 pc. | |
| Plage de mesure min | 175 mm | |
| Plage de mesure max. | 200 mm | |
| Norme | norme usine |
| Référence article | 107-208 | |
| EAN / GTIN | 4946368440651 | |
| Réf. fabricant | 107-208 | |
| Article hors catalogue | L40010 8339 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |