{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ciśnienie znamionowe | 8 bar | |
| Długość skoku | 400 mm | |
| Temperatura otoczenia | 80 °C | |
| Średnica cylindra | 25 mm | |
| Maks. siła nacisku | 0,25 kN | |
| Rodzaj produktu | Siłownik hydrauliczny |
| Numer artykułu | 106315 | |
| EAN / GTIN | 4047322103435 | |
| Numer producenta | 106315 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |