Stempelstangløs cylinder, dobbeltvirkende, stempel-Ø 25, slaglængde 400

Art.-nr.: 106315
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Nom. tryk 8 bar
Slaglængde 400 mm
Driftstemperatur 80 °C
Cylinderdiameter 25 mm
Maks. trykkraft 0,25 kN
Produkttype hydraulikcylinder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 106315
EAN/GTIN 4047322103435
Producentnummer 106315
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Stempelstangløs cylinder, dobbeltvirkende, magnet, stempel-Ø 25, løft 400, G 1/8, arbejdstryk 1 - 8 bar, temperatur: -10 °C til 80 °C. Disse dobbeltvirkende cylindre kan leveres med en slaglængde på næsten samme længde som indbygningslængden og med slaglængder på over 5 m. De er som standard udstyret med magneter til positionsindikation og en pneumatisk, justerbar endeposition. Derudover kan endeanslag og hydrauliske støddæmpere monteres som ekstraudstyr. Velegnet til filtreret (50 µm) og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 400 mm
  • Magnet: med magnet
  • Hus: Profilrør af aluminiumslegering, anodiseret
  • Dæmpning: med justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 25 mm
  • Tilslutning: G 1/8
  • Tætningsbånd: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: NBR (til hastigheder op til maks. 1 m/s)
  • Kraft ved 6 bar: 250N
  • Sidelast maks.: 1 Nm
  • Arbejdstryk maks.: 8 bar
  • Arbejdstryk min.: 1 bar
  • Temperaturområde maks.: 80 °C
  • Temperaturområde min.: -10 °C
  • Slæde (stempelstyring): Aluminiumslegering, anodiseret