{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivni tlak | 8 bar | |
| Dolžina hoda | 400 mm | |
| Delovna temperatura | 80 °C | |
| Premer valja | 25 mm | |
| Maks. sila pritiskanja | 0,25 kN | |
| Vrsta izdelka | hidravlični cilinder |
| Številka izdelka | 106315 | |
| EAN/GTIN | 4047322103435 | |
| Številka proizvajalca | 106315 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |