Vérin sans tige, double effet, Ø du piston 25, course 400

Réf.: 106315
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Pression nominale 8 bar
Longueur course 400 mm
Température de fonctionnement 80 °C
Diamètre de vérin 25 mm
Force de compression max. 0,25 kN
Type de produit vérin hydraulique

Identification et classification

Référence article 106315
EAN / GTIN 4047322103435
Réf. fabricant 106315
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vérin sans tige, double effet, magnétique, Ø du piston 25, course 400, G 1/8, pression de service 1 - 8 bar, température: -10 °C à 80 °C. Ces vérins à double effet peuvent être livrés avec une course supérieure à 5 m pour une longueur de course proche de la longueur de montage. Ils sont équipés en série d’aimants pour l’indication de position et d’un amortissement pneumatique réglable en fin de course. Des butées de fin de course et des amortisseurs hydrauliques peuvent également être montés en tant que modules supplémentaires. Convient pour l’air comprimé filtré (50 µm) et non huilé ou huilé. En cas d’utilisation d’air comprimé huilé, veillez à un graissage continu.

Caractéristique(s):

  • Course: 400 mm
  • aimant: avec aimant
  • Boîtier: Tube profilé en alliage d’aluminium, anodisé
  • du poids: avec amortissement réglable
  • Fonction: double effet
  • Piston Ø: 25 mm
  • Connexion: G 1/8
  • Rubans d’étanchéité: Acier inoxydable
  • matériau d’étanchéité: NBR (pour des vitesses jusqu’à 1 m/s max.)
  • Puissance à 6 bars: 250 N
  • Charge latérale max.: 1 Nm
  • Pression de service max.: 8 bar
  • Pression de service min.: 1 bar
  • Plage de température max.: 80 °C
  • Plage de température min.: -10 °C
  • Chariot (guidage du piston): Alliage d’aluminium, anodisé