{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Serie LINER | |
| Oznaczenie producenta | ISO 21287; Kompaktzylinder LINER | |
| Dyrektywa/oznaczenie | brak | |
| Ciśnienie znamionowe | 10 bar | |
| Długość skoku | 30 mm | |
| Temperatura otoczenia | 80 °C | |
| Uszczelnienie | Uszczelka wargowa | |
| Średnica cylindra | 100 mm | |
| Rodzaj produktu | Siłownik hydrauliczny |
| Numer artykułu | 106118 | |
| EAN / GTIN | 4047322284288 | |
| Numer producenta | 106118 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |