{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Serie LINER | |
| Denominación del fabricante | ISO 21287; Kompaktzylinder LINER | |
| Directiva / etiquetado | ninguno | |
| Presión nominal | 10 bar | |
| Longitud de carrera | 30 mm | |
| Temperaturas de funcionamiento | 80 °C | |
| Sellado | Junta de labio | |
| Diámetro del cilindro | 100 mm | |
| Tipo de producto | Cilindro hidráulico |
| Número de artículo | 106118 | |
| EAN / GTIN | 4047322284288 | |
| Número del fabricante | 106118 | |
| Fabricante/responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |