{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Serie LINER | |
| Producentbetegnelse | ISO 21287; Kompaktzylinder LINER | |
| Politik / mærkning | Ingen | |
| Nom. tryk | 10 bar | |
| Slaglængde | 30 mm | |
| Driftstemperatur | 80 °C | |
| Tætning | læbetætning | |
| Cylinderdiameter | 100 mm | |
| Produkttype | hydraulikcylinder |
| Artikelnummer | 106118 | |
| EAN/GTIN | 4047322284288 | |
| Producentnummer | 106118 | |
| Producent/ansvarlig person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |