{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | UN | |
| Średnica nominalna gwintu, w calach | 1,75 cal | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | UN1 3/4-12-2A | |
| Liczba zwojów na cal | 12 | |
| Klasa tolerancji gwintu | 2A | |
| Kształt nakroju | CS | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna | |
| Rodzaj produktu | Narzynki |
| Numer artykułu | 105668 | |
| EAN / GTIN | 4046122404834 | |
| Numer producenta | 105668 | |
| Numer L | L10150 391 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |