Filière RU UN 1 3/4 - 12 2A entrée en spirale

Réf.: 105668
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Art Gewinde UN
Nenndurchmesser Gewinde Inch 1,75 Zoll
Gewinde UN1 3/4-12-2A
Gangzahl je Inch 12
Toleranzklasse Gewinde 2A
Anschnittform CS
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identification et classification

Référence article 105668
EAN / GTIN 4046122404834
Réf. fabricant 105668
Article hors catalogue L10150 391
Fabricant/personne responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Description

Description:

Filière / RU UN 1 3/4 - 12 tolérance 2A spirale apport

Filières de filetage HSS selon les normes DIN EN
- pour une utilisation manuelle et mécanique
- pour couper des fils en acier jusqu'à environ 800 N/mm² de résistance à la traction
- différentes versions pour la découpe d'un large éventail de matériau