{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | UN | |
| Diametrul nominal al filetului inch | 1,75 inch | |
| Filet | UN1 3/4-12-2A | |
| Număr de paşi pe inch | 12 | |
| Clasă de toleranţă filete | 2A | |
| Forma tăiere | CS | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară | |
| Tip produs | Filieră |
| Cod articol | 105668 | |
| EAN / GTIN | 4046122404834 | |
| Număr producător | 105668 | |
| L-Număr | L10150 391 | |
| Producător/responsabil | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland |