• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schneideisen / RU UN 1 3/4 - 12 Toleranz 2A Schäl

Artikel-Nr.: 105668
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde UN
Nenndurchmesser Gewinde Inch 1,75 Zoll
Gewinde UN1 3/4-12-2A
Gangzahl je Inch 12
Toleranzklasse Gewinde 2A
Anschnittform CS
Schneidstoff HSS
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl); P (Stahl)
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung außen
Produktart Schneideisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105668
EAN / GTIN 4046122404834
Herstellernummer 105668
L-Nummer L10150 391
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Beschreibung

Beschreibung:

Schneideisen / RU UN 1 3/4 - 12 Toleranz 2A Schäl

Schneideisen aus HSS nach DIN EN Norm
- für Hand- oder Maschinengebrauch
- zum Schneiden von Stahl bis ca. 800 N/mm²
- zum Schneiden unterschiedlichster Werkstoffe
- mit Schälanschnitt ab M 3