Czujnik zegarowy, pokrywa z uchem, wersj

Nr art.: 1045A
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
Średnica obudowy 40 mm
Materiał obudowy metal
Wskazanie analogowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 5 mm
Pomiar siły min. 0,4 N
Pomiar siły maks. 1,4 N
Powtarzalność 3 µm
Granica błędu 0,012 mm
Odchyłka pomiarowa MPE 12 µm
Średnica trzpienia chwytowego 8 mm
Norma DIN 878
Obszar nieczułości fu 3 µm
Wartość podziałki skali 0,01 mm
Odczyt po 1 obrocie wskazówki 1 mm
Jednostka odczytu milimetr
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1045A
EAN / GTIN 4946368841311
Numer producenta 1045A
Numer L L40010 13930
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompaktowa konstrukcja, zakres pomiarowy 5 mm przy małej średnicy – system metryczny. Jest to kompaktowy czujnik zegarowy z pierścieniem zewnętrznym o Ø 40 mm, który oferuje następujące zalety: Idealne rozwiązanie do zastosowań z ograniczoną ilością miejsca.

Cecha szcz.:

  • A: 32,5
  • Poprzedni numer artykułu: 1045S
  • B: 47,5
  • Wyświetlanie po obu stronach: Tak
  • C: 40
  • D: 15
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • E: 20
  • Trzpień chwytowy: 8 mm
  • F: 13,8
  • G: 13,7
  • Rozmiar / Wymiar: 0,1 X 0,06 X 0,055 M
  • H: 38
  • H MPE (przedział odwrócenia): 3
  • I: 6,6
  • Zakres pomiarowy: 5
  • Zakres pomiarowy/U: 1 mm
  • Wkładki pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, gwintowane: M 2,5 x 0,45 mm
  • nacisk pomiarowy: 0,4–1,4 N
  • nacisk pomiarowy: 0,4-1,4
  • Model z tarczą skalową: 0,0–50,0–0,0
  • MPE 1/10 obrotu: 5
  • MPE 1/2 obrotu: 9
  • MPE 1 obrót: 10
  • Zakres pomiarowy MPE: 12
  • R MPE (powtarzalność): 3
  • podziałka skali: 0,01
  • Typ: DIN ISO
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

With certificate of inspection