{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Diametrul carcasei | 40 mm | |
| Materialul carcasei | metal | |
| Afişare | analog | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 5 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,4 N | |
| Forța de măsurare max. | 1,4 N | |
| Repetabilitate | 3 µm | |
| Eroare de toleranţă | 0,012 mm | |
| Abatere de măsurare MPE | 12 µm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Standard | DIN 878 | |
| Eroare de histerezis fu | 3 µm | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,01 mm | |
| Citire per rotire a acului indicator | 1 mm | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 1045A | |
| EAN / GTIN | 4946368841311 | |
| Număr producător | 1045A | |
| L-Număr | L40010 13930 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |