{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Diametro alloggiamento | 40 mm | |
| Materiale corpo | metallo | |
| Visualizzazione | es. analogica | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 5 mm | |
| Forza di misura min. | 0,4 N | |
| Forza di misura max. | 1,4 N | |
| Ripetibilità | 3 µm | |
| Limite d’errore | 0,012 mm | |
| Scostamento di misura MPE | 12 µm | |
| Diametro del codolo di serraggio | 8 mm | |
| Normativa | DIN 878 | |
| Errore di inversione valore misurato | 3 µm | |
| Risoluzione | 0,01 mm | |
| Risoluzione | 1 mm | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | comparatore |
| Codice articolo | 1045A | |
| EAN / GTIN | 4946368841311 | |
| Codice del produttore | 1045A | |
| Numero-L | L40010 13930 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |