{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre boîtier | 40 mm | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 5 mm | |
| Force de mesure min. | 0,4 N | |
| Force de mesure max. | 1,4 N | |
| Répétabilité | 3 µm | |
| Erreur admissible | 0,012 mm | |
| Ecart de mesure MPE | 12 µm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Norme | DIN 878 | |
| Erreur de réversibilité fu | 3 µm | |
| Valeur de graduation | 0,01 mm | |
| Lecture 1 tour | 1 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Lecture, millimètre | 0,01 mm | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 1045A | |
| EAN / GTIN | 4946368841311 | |
| Réf. fabricant | 1045A | |
| Article hors catalogue | L40010 13930 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |