Stella LH - Shelf ladder, 12 rungs

Nr art.: 1041514
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,49 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 270 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 4,4 m
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 3,49 m
Możliwość składania nie
Z poręczą nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1041514
EAN / GTIN 4003866015146
Numer producenta 1041514
Numer L L90010 1234
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Drabinki wiszące półkowe posiadają dwa haczyki do zawieszania szyny prowadzącej do Ø 36 mm oraz dodatkowe haki do pionowego przechowywania na półce.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 4,4 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny stopniowej kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 270 mm
  • Liczba stopni 12
  • Głębokość stopnia 30 mm
  • Maksymalna wysokość zawieszenia w pionie 3,49 m
  • Minimalna wysokość zawieszenia w pionie 2,96 m
  • Szerokość zewnętrzna 490 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.