{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Anchura exterior | 0,49 m | |
| Modelo peldaño | Barrote | |
| Número de peldaños por sección de escalera | 12 | |
| Profundidad de peldaño | 0,03 m | |
| Distancia entre peldaños | 270 mm | |
| Unión del peldaño al larguero | con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 4,4 m | |
| Se puede colgar | sí | |
| Altura para colgar vertical máxima hasta | 3,49 m | |
| Plegable | no | |
| Con pasamanos | no | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera para estanterías |
| Número de artículo | 1041514 | |
| EAN / GTIN | 4003866015146 | |
| Número del fabricante | 1041514 | |
| Número L | L90010 1234 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |