Stella LH - Scară de raft cu 12 trepte

Cod articol.: 1041514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,49 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 12
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 270 mm
Conexiunea dintre stinghii și traversă flanșat
Înălţime de lucru cca. 4,4 m
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 3,49 m
Pliabil nein
Cu balustradă nu
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Culoarea argintiu
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1041514
EAN / GTIN 4003866015146
Număr producător 1041514
L-Număr L90010 1234
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
  • Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru 4,4 m
  • Încărcare max. 150 kg
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța între trepte pe verticală 270 mm
  • Număr de trepte 12
  • Adâncimea treptei 30 mm
  • Înălțimea maximă a suspensiei verticale 3,49 m
  • Înălțimea minimă a suspensiei verticale 2,96 m
  • Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.