Stella LH - Échelle rayonnage, 12 éch.

Réf.: 1041514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,49 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 12
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 270 mm
Assemblage échelon-montant sertissage
Hauteur de travail env. 4,4 m
A accrocher oui
Hauteur de fixation maximale à la verticale 3,49 m
Propriété repliable non
Avec main courante non
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Couleur argent
Type de produit echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 1041514
EAN / GTIN 4003866015146
Réf. fabricant 1041514
Article hors catalogue L90010 1234
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 270 mm
  • Hauteur de travail 4.4 m
  • Hauteur verticale d'accrochage max. 3.49 m
  • Hauteur verticale d'accrochage min. 2.96 m
  • Largeur extérieure 490 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 12
  • Profondeur des marches 30 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »