Saferstep LH - Shelf ladder, 6 treads

Nr art.: 1041356
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 6
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 265 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Z zawinięciem
Możliwość zawieszania tak
Maksymalna wysokość zawieszenia 1,78 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 7 kg
Rodzaj produktu Drabina regałowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Numer producenta 1041356
Numer L L90010 246
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

Drabinki wiszące półkowe posiadają dwa haczyki do zawieszania szyny prowadzącej do Ø 36 mm oraz dodatkowe haki do pionowego przechowywania na półce.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Waga 7 kg
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/szyny stopniowej kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba stopni 6
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • maksymalna wysokość zawieszenia w pionie 1,78 m
  • minimalna wysokość zawieszenia w pionie 1,31 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.