Saferstep LH - Échelle rayonnage, 6 mar.

Réf.: 1041356
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,42 m
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 6
Profondeur de marche 80 mm
Espacement des marches 265 mm
Assemblage marche-montant sertissage
A accrocher oui
Hauteur de fixation maximale à la verticale 1,78 m
Propriété repliable non
Surface des marches stries
Norme DIN EN 131
Charge admissible 150 kg
Poids 7 kg
Type de produit echelles de rayonnage

Identification et classification

Référence article 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Réf. fabricant 1041356
Article hors catalogue L90010 246
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Les échelles de rayonnage sont équipées de deux crochets d'accrochage pour la glissière de guidage et de crochets supplémentaires pour les poser à la verticale contre le rayonnage.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 265 mm
  • Hauteur verticale d'accrochage max. 1.78 m
  • Hauteur verticale d'accrochage min. 1.31 m
  • Largeur extérieure 420 mm
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de marches 6
  • Poids 7 kg
  • Profondeur des marches 80 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 131, catégorie « professional »