Saferstep LH - scara de raft cu 6 trepte

Cod articol.: 1041356
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 6
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 265 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Suspendabil da
Înălţime max. de suspendare verticală până la 1,78 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Standard DIN EN 131
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 7 kg
Tip produs Scară de rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 1041356
EAN / GTIN 4003866013562
Număr producător 1041356
L-Număr L90010 246
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Scara flexibilă asigură accesul în siguranță la rafturi și poate fi ajustată la înălțimea necesară.
  • Scările de suspendare a rafturilor au două cârlige de suspendare pentru șina de ghidare, precum și cârlige suplimentare pentru plasarea verticală pe raft.

Caracteristică:

  • Încărcare max. 150 kg
  • Greutate 7 kg
  • Material aluminiu
  • Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
  • Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
  • Număr de trepte 6
  • Adâncimea treptei 80 mm
  • Înălțimea maximă a suspensiei verticale 1,78 m
  • Înălțimea minimă a suspensiei verticale 1,31 m
  • Lățimea exterioară 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.